17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm アズワン品番65-7363-51
1巻(25m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm アズワン品番65-7363-57
1巻(25m)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm アズワン品番65-7364-44
1袋(100個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:10mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm アズワン品番65-7364-21
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点。ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途。ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム。環境。NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリ。Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158 アズワン品番65-7479-63
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163 アズワン品番65-7456-21
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179 アズワン品番65-7456-56
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-43
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton Flexiform エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過す
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm アズワン品番65-7363-49
1巻(25m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7439-07
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387 アズワン品番65-7467-90
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-19
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-90
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm アズワン品番65-7363-84
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mm アズワン品番65-7363-90
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グロメットキット ケーブルグロメットキット
。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719 アズワン品番65-7480-87
1セット
8,398 税込9,238
7日以内出荷

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170 アズワン品番65-7479-05
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります