絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル名札α型(スリット付) 太洋通信工業ケーブル名札α型(スリット付)太洋通信工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(48枚)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質軟質プラスチック本体サイズ(mm)68×10使用ケーブル径(Φmm)5名札部42mm×10mm
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業多芯型ケーブルグランド RMHシリーズタカチ電機工業
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型 未来工業ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型未来工業(1件のレビュー)
329税込362
1袋(20枚)
当日出荷
取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42
ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札) 未来工業ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札)未来工業(5件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)ほか
当日出荷
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
マグネット式クランプ ピタット ニックスマグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 汎用タイプ星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピタック サービスステッカー ピタックピタック サービスステッカーピタック(2件のレビュー)
669税込736
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DKNクランプ ユーボンDKNクランプユーボン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
材質6ナイロン
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズタカチ電機工業
369税込406
1個
翌々日出荷
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランプ(コーティング付) エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)アルミクランプ(コーティング付)エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
CKNクランプ 北川工業CKNクランプ北川工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
249税込274
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
差込型コードブッシュ CBSシリーズ タカチ電機工業差込型コードブッシュ CBSシリーズタカチ電機工業
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルコード止め(粘着) LEC(レック)シンプルコード止め(粘着)LEC(レック)
279税込307
1パック(6個)ほか
当日出荷
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線にタイプコード止め取付け方法粘着テープ
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
BP51-K クランプ 日東工業BP51-K クランプ日東工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
CLIP スタークリップ STAR CLIPCLIP スタークリップSTAR CLIP
499税込549
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
ケーブルクリップ ミニ 清水産業ケーブルクリップ ミニ清水産業
1,298税込1,428
1セット(5個)
当日出荷
じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ネームカードホルダー 外山電気ネームカードホルダー外山電気(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(100個)
当日出荷
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55
絶縁コードクリップ電線支持用 オーム電機絶縁コードクリップ電線支持用オーム電機(2件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー ムツミ金属工業ワイヤーステッカームツミ金属工業
148税込163
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属製粘着式。Sタイプ
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
169税込186特価
1袋(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
クリアーコードキャッチ ELPAクリアーコードキャッチELPA(3件のレビュー)
274税込301
1個
当日出荷
ロックタイプ 材質:Kレンジ 入数:6個 付属品:粘着テープ
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ SPタイプ ニックスNKクランプ SPタイプニックス
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷
振動対策に最適ケーブルの損傷防止光ファイバーケーブルの固定用にも対応内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル名札α型 透明袋状 太洋通信工業ケーブル名札α型 透明袋状太洋通信工業
2,198税込2,418
1シート(16枚)ほか
当日出荷
材質透明ビニール透明
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
ステップル 3/4 ELPAステップル 3/4ELPA(2件のレビュー)
198税込218
1パック(40個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ タカチ電機工業エルボ型ケーブルグランド RELシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。
材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コードクリップ ELPAコードクリップELPA
1,138税込1,252
1セット(50個)ほか
当日出荷
入数:50 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
ケーブルグランド PGネジ モノタロウケーブルグランド PGネジモノタロウ(5件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
コードキャッチ ELPAコードキャッチELPA
370税込407
1個
当日出荷
付属品粘着テープ材質塩化ビニール樹脂1袋入数(個)6
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビニールステップル カワグチビニールステップルカワグチ(2件のレビュー)
128税込141
1箱(25個)ほか
当日出荷
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル肉厚(mm)ビニール:0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
ステップル VA1 ELPAステップル VA1ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(35個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品