絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,225件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールコードクリップ フソー化成スチールコードクリップフソー化成
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1セット(25個)
当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
ケーブルバインドアーム 摂津金属工業ケーブルバインドアーム摂津金属工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(20個)ほか
当日出荷から84日以内出荷
絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオプションオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズタカチ電機工業
389税込428
1個
翌々日出荷
保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットコードキャッチ ELPAカーペットコードキャッチELPA
1,709税込1,880
1個
当日出荷
絶縁ステップル カワグチ絶縁ステップルカワグチ(2件のレビュー)
239税込263
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
ワイヤーステッカー ムツミ金属工業ワイヤーステッカームツミ金属工業
139税込153
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質はナイロン66(UL E47924)で自己消火性、耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性、及び耐薬性に優れています。粘着シ-ト付きで、どこにでも簡単に取り付けられ、パネルやシャ-シ-への孔あけ、ビス止め作業が不要です。レバ-方式ですから束線、ケ-ブル等の保持や取り外しは簡単にできます。ナイロン製粘着式。Sタイプ。
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(4件のレビュー)
312税込343
1個
当日出荷から4日以内出荷
折り曲げ自在
ステッカー ピタックステッカーピタック
1,398税込1,538
1袋(40個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
シルバー
カラーエフ(クイックタイプ) 未来工業カラーエフ(クイックタイプ)未来工業
499税込549
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)結束部:120
ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
ステップル 1/2 ELPAステップル 1/2ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(50個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュオーム電機[配線パーツ]
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6本体質量(g)約1
ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(15個)ほか
当日出荷
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
ゴムブッシング GBシリーズ ユーボンゴムブッシング GBシリーズユーボン(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質天然ゴム
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ未来工業
669税込736
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)寸法(mm)(ポケット)37×55
大型コード止め ニトムズ大型コード止めニトムズ(1件のレビュー)
259税込285
1パック(6個)
当日出荷
粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系縦(mm)13横(mm)25トラスコ品番486-6282シルバー質量(g)20タイプ大型
ナイロンクランプ(中) ELPAナイロンクランプ(中)ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質:66ナイロン ネジ止め式 電線止め用 入数:10
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ノイズクリップ デンカエレクトロンノイズクリップデンカエレクトロン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
用途放送機器、映像機器、医療機器などに。材質/仕上無電解ニッケルメッキシルバー横(mm)9.5
ケーブルホルダー シルバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルホルダー シルバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクランプ(小) ELPAナイロンクランプ(小)ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
材質:66ナイロン ネジ止め式 電線止め用 入数:10
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札 未来工業ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120付属品記入紙(20×35mm)10枚入
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-M LAPPSKINDICHT SM-MLAPP
259税込285
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
CKSクランプ 北川工業CKSクランプ北川工業
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
ニュースーパーロック 北川工業ニュースーパーロック北川工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
ケーブルホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)マックステル(1件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
949税込1,044
1パック(18個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品