ケーブルクランプ :「EPDM 3mm」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(1)
EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)84 質量(kg)0.4 サイズ22 材質(本体)銅合金 寸法D(Φmm)17 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム 寸法B(mm)36 寸法N1(mm)3/4 NPT 寸法C(Φmm)39 寸法N2(mm)G3/4 材質(Oリング)EPDMゴム 寸法S1(mm)22 寸法S2(mm)14 適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9 関連資料(0.07MB)
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷