ケーブルクランプ :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。
配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。
四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。
多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。
長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。
サイドフレームへの取り付けて使用します。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。