ケーブルクランプ :「タイタイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(1)
30~40未満(1)
50~60未満(1)
。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719
アズワン品番65-7480-87
1セット
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
HV2104 ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3.5mm
アズワン品番65-7372-30
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton Flexiform エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過す
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm
アズワン品番65-7363-49
1巻(25m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃
アズワン品番65-7439-07
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387
アズワン品番65-7467-90
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点。ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途。ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム。環境。NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリ。Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158
アズワン品番65-7479-63
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm
アズワン品番65-7364-44
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:10mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm
アズワン品番65-7364-21
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
HV2103 ねじれ防止グロメットです
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm
アズワン品番65-7372-76
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm
アズワン品番65-7363-57
1巻(25m)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm
アズワン品番65-7363-84
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
HV2209 ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV
アズワン品番65-7369-31
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
HV2228 ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm
アズワン品番65-7369-15
1袋(100個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
HV2101 ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:32.5mm
アズワン品番65-7364-80
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mm
アズワン品番65-7363-90
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃
アズワン品番65-7364-19
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃
アズワン品番65-7364-90
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163
アズワン品番65-7456-21
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179
アズワン品番65-7456-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170
アズワン品番65-7479-05
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
HV2206 ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:5mm
アズワン品番65-7371-55
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
HV2101A ねじれ防止グロメット
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:31mm
アズワン品番65-7369-24
1袋(100個)
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm
アズワン品番65-7363-51
1巻(25m)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃
アズワン品番65-7364-43
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼
幅(mm)34.9
使用温度範囲(℃)-40~+125
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。