ケーブルクランプ :「引き込み線用」の検索結果
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。
コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃
色本体:グレー ゴムパッキン:黒
適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm
材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5
適合板厚(mm)最大 4
設置場所屋内・屋外兼用
取付板厚(mm)最大 4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ17
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。