784件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です
仕様●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HC アズワン品番65-7426-99
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット 材質:スチール
Schneider Electric Spacial Flexi ケーブルグランドプレートは、高さ 30 mm、幅 245 mm、奥行き 130 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●材質:スチール●キット内容物:Flexicable な押さえプレート アズワン品番65-7382-41
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルグランド 材質:サーモプラスチック 1袋 9個入
TE Connectivity CPCコネクタアクセサリ
仕様●最大ケーブル径:8.9mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:サーモプラスチック●色:黒●シリーズ:CPC アズワン品番65-7437-43
1袋(9個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7439-07
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-19
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり アズワン品番65-7433-36
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-43
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M32 材質:メタル
バヨネットロック付きの Phoenix Contact B シリーズ M32 サイズケーブルグランドです。このケーブルグランドは、銀めっきが施されたアルミ素材製です。ケーブル径:14 → 21 mm 保護等級:IP66、IP67 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃ (静的)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:14mm●材質:メタル●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M32-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7380-55
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。プラスチック素材と黒色でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-37
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-32
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり アズワン品番65-7425-33
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番65-7364-90
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすよ
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M25-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7378-02
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすよ
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-D-G●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7380-53
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-57
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5 アズワン品番65-7413-10
1袋(5個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 6 → 13 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M20 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 6 → 13 mm 接続ねじのサイズは M20 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7037 )
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7437-42
1袋(5個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー アズワン品番65-7437-30
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-56
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 4.5 → 10 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M16 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 4.5 → 10 mm 接続ねじサイズは M16 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:4.5mm●最小ケーブル径:10mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7430-42
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃ アズワン品番65-7409-91
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 3 → 7 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 3 → 7 mm 接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7437-57
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:M40 最小ケーブル径:20mm 最大ケーブル径:26mm IP / NEMA評価:IP68 最大ケーブル径 インペリアル:1.26inch 最大ケーブル径 メトリック:32mm アズワン品番65-1622-84
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。 両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。 1個で3本の配線を固定できます。
用途ケーブル等の簡易固定に。 付属品l固定用両面テープ、固定用ビス トラスコ品番348-3141 材質ゴム 高さ(mm)15 縦(mm)33 横(mm)33 固定方法両面テープもしくはビス止め 収容数結束:3 結束本数束線:3
1袋(10袋)
2,798 税込3,078
当日出荷

結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。 トラスコ品番256-7120 材質PA66樹脂 高さ(mm)8.0 縦(mm)13.7 横(mm)12.5 使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ8.0
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
RoHS
空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
用途主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します 材質本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM 光沢シルバー ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)12.4~12.8 ねじの呼びM12×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)16
1セット(10個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランド
RoHS
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
RoHS
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯平型 ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)6×14 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
409 税込450
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
RoHS
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール多芯型(2芯) ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
439 税込483
9日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
RoHS
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性ロング
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 適合板厚(mm)8以下 使用温度範囲(℃)-25~80
1箱(20個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドロック方式なので簡単に何度でも使用可能 一種類で多種のケーブルを結束できます。
1袋(100個)
3,540 税込3,894
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ
1袋(10袋)
2,180 税込2,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
6,850 税込7,535
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)