3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
ゴムブッシング GBシリーズ ユーボンゴムブッシング GBシリーズユーボン(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質天然ゴム

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ゴムブッシング