85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
1個
49,600 税込54,560
翌日出荷

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

1個
8,950 税込9,845
欠品中

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様各種電線ケーブルのけん引作業に 材質スチールワイヤー 長さ(mm)(メッシュ)1130 寸法(Φ×mm)(ケーブル)90~115 引張強度(kN)24.9
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様メッシュ長:950mm 材質スチールワイヤー 引張強度(kN)15.9 ケーブル径(Φmm)75~90
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ 材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ 長さ(mm)(メッシュ)920 全長(mm)1060 質量(g)560 引張強度(kN)13 アズワン品番64-7902-06 ケーブル径(Φmm)60~75
1本
18,300 税込20,130
当日出荷

仕様作業引張強度(kN):6 材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)550 質量(g)130 メッシュ寸法(mm)460 アズワン品番64-7902-03 ケーブル径(Φmm)25~35
1本
9,020 税込9,922
翌日出荷

材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)475 質量(g)64 メッシュ寸法(mm)400 引張強度(kN)3.6 アズワン品番64-7902-02 ケーブル径(Φmm)18~24
1本
8,250 税込9,075
翌日出荷

材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)335 質量(g)19 メッシュ寸法(mm)270 引張強度(kN)1.5 アズワン品番64-7901-99 ケーブル径(Φmm)7~12
1本
6,110 税込6,721
翌日出荷

仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ 材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ 長さ(mm)(メッシュ)810 全長(mm)940 質量(g)450 引張強度(kN)13 アズワン品番64-7902-05 ケーブル径(Φmm)49~60
1本
16,300 税込17,930
当日出荷

仕様メッシュ長:1130mm 材質スチールワイヤー 引張強度(kN)31.5 ケーブル径(Φmm)90~110
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

仕様絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が図れます。★EA626JA-2・-3・-4は二重編になっています。 材質アラミド繊維(ケブラー) 長さ(mm)(メッシュ)970 寸法(Φ×mm)(ケーブル)59~68 引張強度(kN)17.6
1個
44,300 税込48,730
当日出荷

材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)390 質量(g)30 メッシュ寸法(mm)320 引張強度(kN)2.3 アズワン品番64-7902-01 ケーブル径(Φmm)13~18
1本
6,650 税込7,315
翌日出荷

仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ 材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ 長さ(mm)(メッシュ)670 全長(mm)780 質量(g)327 引張強度(kN)13 アズワン品番64-7902-04 ケーブル径(Φmm)35~48
1本
14,400 税込15,840
当日出荷

仕様メッシュ長:950mm 材質スチールワイヤー 引張強度(kN)19.9 ケーブル径(Φmm)75~90
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)980 全長(mm)1160 質量(g)1185 引張強度(kN)20.7 アズワン品番64-7902-12 ケーブル径(Φmm)59~68
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)870 全長(mm)1040 質量(g)615 引張強度(kN)20.7 アズワン品番64-7902-11 ケーブル径(Φmm)45~58
1本
18,300 税込20,130
当日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)760 全長(mm)890 質量(g)235 引張強度(kN)8.8 アズワン品番64-7902-09 ケーブル径(Φmm)24~33
1本
12,400 税込13,640
当日出荷

1個
13,400 税込14,740
8日以内出荷

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります