蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用
仕様2P6A300V・E付
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
リード線長さ(mm)480
リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。