59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)導体クリーナー
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150 高さ(mm)80 種類シングル型(角棒用)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)導体クリーナ1004
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 4P・5P、100A3P用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)導体継手
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A用
1個
349 税込384
3日以内出荷

1袋(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 クリームグレイ 仕様2P15A125V抜け止め 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 質量(kg)0.08 クリームグレイ 定格15A300V・E付 適合規格(PS)E
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック 定格電圧(V)AC300 温度上昇55℃以下 寿命3000km 使用環境温度(℃)-10~40 使用環境湿度(%)85以下 絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min)集電速度:0.5~10 耐電圧(V)1600 1分間
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5379 質量(kg)0.05 タイプL型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分~10m/分 仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5378 質量(kg)0.05 タイプS型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
クリームグレイ 仕様4P30A300V・E付 適合規格(PS)E
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用 仕様2P6A300V・E付 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E リード線長さ(mm)480 リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)OSライン ダブル本体
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A×2回路125V E付
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) タイプ非張力タイプ 規格UL規格適合商品 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 標準長さ(mm)2997 材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 60A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・30A 質量(kg)9.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
43,980 税込48,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・100A 質量(kg)8.9 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
47,980 税込52,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)6.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
46,980 税込51,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・30A 質量(kg)6.7 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
39,980 税込43,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・100A 質量(kg)6.6 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
42,980 税込47,278
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)9.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
49,980 税込54,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ジョイナ
用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。 セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ 種別ファクトライン400 質量(kg)1.1 アイボリーグレイ 種類ジョイナ 定格3P400A300V
1セット
15,980 税込17,578
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 200A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(46mm2)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール150A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 150A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(30mm2)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)9.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)9 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)5.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ本体
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。 長さ(m)3 オレンジ(危険色) 質量(kg)3 耐熱温度(℃)75 材質(カバー)硬質塩化ビニル
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)8.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(28mm2)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)15 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)14.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・600V・90A 質量(kg)42.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(28mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
179,800 税込197,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(60m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)48.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
239,800 税込263,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)10 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷