ライティングレール :「配線用差込接続器」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ダブルコンセント
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
クールホワイト 適合2P15A125V 2コ用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 仕様2P15A125V抜け止め トラスコ品番818-5434 質量(kg)0.07 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め。 トラスコ品番818-5353 質量(kg)0.04
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm)800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27 質量(kg)0.06 高さ(mm)33.5 奥行(mm)48 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 クリームグレイ 仕様2P15A125V抜け止め 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様2P15A125V トラスコ品番818-5352 質量(kg)0.04
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm)約800~1800 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン100・60共用 トラスコ品番818-5435 質量(kg)0.07 タイプ- 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
2,888 税込3,177
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5378 質量(kg)0.05 タイプS型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5379 質量(kg)0.05 タイプL型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V。 トラスコ品番818-5351 質量(kg)0.04
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ 仕様3P20A250V トラスコ品番818-5382 質量(kg)0.27 適合規格(PS)E
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグE付
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。 トラスコ品番818-5354 質量(kg)0.1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト 質量(kg)0.04
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V 全長(m)0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
クールホワイト 仕様アース端子付、2P15A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに 仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付 長さ(m)2.9 定格15A 125V 電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通 トラスコ品番818-5392 材質ポリカーボネ-ト 質量(kg)0.03 クリームグレイ
1個
549 税込604
当日出荷

Panasonic(パナソニック)OSライン シングル本体
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子 材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0) 定格電圧(V)200 定格電流(A)60 端子ねじM6、アース:M4 適合電線(mm2)14 ブレーカBBWA360S 適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 入数1台 極数(P)3 構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング