絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(355)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(175)
  • JAPPY(39)
  • 東芝ライテック(29)
  • ELPA(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • コイズミ照明(14)
  • 日東工業(9)
  • オーム電機(5)
  • 河村電器産業(4)
  • エスコ(3)
  • カメダデンキ(2)
  • カーク産業(2)
  • 興和化成(1)
  • バーテック(1)
  • 日立産機システム(1)
  • フジマック(1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
    長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
  • 吊りフック ODELIC(オーデリック)

    吊りフック

    ODELIC(オーデリック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
    再生紙使用マーク適合
  • オーデリック ライティングダクトレール埋込枠 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール埋込枠

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
    用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します長さ(m)3
  • ライティングダクトレールカバー ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレールカバー

    ODELIC(オーデリック)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 直線取付レール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 直線取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
  • オーデリック 取付レール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7
  • オーデリック 取付レール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.08高さ(mm)8
  • オーデリック アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック アース付ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • ルーバー ODELIC(オーデリック)

    ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)白色質量(kg)0.4再生紙使用マーク適合
  • 吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)

    吊下げパイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1個(2本)
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミ管・鋼管オフホワイト色幅(mm)Φ118仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)再生紙使用マーク適合
  • 吊下げ型ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    吊下げ型ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
    材質(本体)アルミオフホワイト色幅(mm)39長さ(mm)1000高さ(mm)39質量(kg)1.3皮相電力(VA)600まで取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可再生紙使用マーク適合
  • 伸縮パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック)

    伸縮パイプ吊具 Φ16

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをパイプ吊り時に使用
    長さ(mm)450-800仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
  • パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック)

    パイプ吊具 Φ16

    ODELIC(オーデリック)
    879税込967
    1個(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    レールをパイプ吊り時に使用
    加工パイプの切断、穴開けで可能仕様アース付きレール:使用可能
  • ハンガー Φ9ボルト吊用 ODELIC(オーデリック)

    ハンガー Φ9ボルト吊用

    ODELIC(オーデリック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
    仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
  • アース付きライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    アース付きライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
    長さ(mm)1000定格1500VA-125V仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能再生紙使用マーク適合
ライティングレール