ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
696件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリーELPA
7,884税込8,672
1個
翌々日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約1.1色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
ライティングレール用パーツ 引掛けシーリングボディー ブラック ELPAライティングレール用パーツ 引掛けシーリングボディー ブラックELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
ライティングバー用引掛シーリングボディ
定格125V 6A
ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリーELPA
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)レール上を自由に移動スライド機能付(片側に15cmスライド可能)約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)【本体】約1.0使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)【本体】アイボリー動作距離(m)【リモコン】約5レール長さ(m)【本体】0.6
リモコン式シーリングバー 1m アイボリー ELPAリモコン式シーリングバー 1m アイボリーELPA
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
オーデリック 取付レール ODELIC(オーデリック)オーデリック 取付レールODELIC(オーデリック)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7
ショップライン埋込フィードインN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインN95Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ホワイト
ショップラインジョイナL(左用)N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナL(左用)N95Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップラインジョイナT(右用)N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナT(右用)N95Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ホワイト
直線ダクト 3P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
導体クリーナー(アーム付) Panasonic(パナソニック)導体クリーナー(アーム付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
予約販売
集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)4P 60APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
定格4P・600V・60A
集電アームセンタリング付 30A Panasonic(パナソニック)集電アームセンタリング付 30APanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ケーブル横出しトロリー 3P40A 1004型 Panasonic(パナソニック)ケーブル横出しトロリー 3P40A 1004型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)吊下げパイプODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1個(2本)
4日以内出荷
材質(本体)アルミ管・鋼管オフホワイト色幅(mm)Φ118仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール 500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質長さ(m)0.5コード長さ(m)約0.6本体質量(g)580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用ユニバーサルジョインタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質ABS樹脂幅(mm)約270本体質量(g)約130定格容量125V15AまでRoHS指令(10物質対応)対応
スライドコンセント本体 コイズミスライドコンセント本体コイズミ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
ハンガー JAPPYハンガーJAPPY
359税込395
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ1929×42.3材質(本体)鋼板 t1.0他
T形ジョインタ(右) JAPPYT形ジョインタ(右)JAPPY
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
寸法(mm)220×127材質(本体)PC樹脂材質(カバー)ABS樹脂他電流(A)15電圧(V)125仕様引込み用端子・接地極端子付
ジョインター JAPPYジョインターJAPPY
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ダクト相互の接続に使用。
寸法(mm)110×24材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(ベース)PBT樹脂他
ダクトカバー 1m Panasonic(パナソニック)ダクトカバー 1mPanasonic(パナソニック)
649税込714
1本
3日以内出荷
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
ハンガー 6P用 Panasonic(パナソニック)ハンガー 6P用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
125V/15A/1.8mリーラスイッチ(接地2P抜止) エスコ125V/15A/1.8mリーラスイッチ(接地2P抜止)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用コード長さ(m)1.8m定格容量15A・125V(1500Wまで)差込口接地2P(抜止)
ショップライン ジョイナクロス Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナクロスPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス2P15A-125V(E付)
ファクトライン20ジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン20ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5349質量(g)190定格2P20A125V・E付
ダクトカバー L=1m ホワイト Panasonic(パナソニック)ダクトカバー L=1m ホワイトPanasonic(パナソニック)
649税込714
1本
3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製質量(kg)0.08ホワイト
シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)シースカッター(トロリール用)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型サドルなし 30APanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
51税込56特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ショップライン埋込フィードインキャップ黒 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインキャップ黒Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)120定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/黒材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金材質(ボタン)ポリアセタール
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
LED電球用スポットライト レフランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト レフランプ レール東芝ライテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E26
垂直ジョインタ(外角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(外角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
フレキシブルジョインタ 東芝ライテックフレキシブルジョインタ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
スライドレール 日東工業スライドレール日東工業
9,898税込10,888
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(AH用) 日東工業L型レール(AH用)日東工業
5,498税込6,048
1セット(2本)
3日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 蛍光灯プラグPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
ライティングレール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら