ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
696件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン400本体Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1本
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1巻
6日以内出荷から32日以内出荷
トリリール(絶縁トロリー)100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリールオレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
レール式ライト用レール/1540mm カーク産業レール式ライト用レール/1540mmカーク産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用長さ(mm)1540ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
OSラインダブル ジョイナL(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ブラック)Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグS型Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグL型Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 15mPROTERIAL(プロテリアル)
59,980税込65,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 10mPROTERIAL(プロテリアル)
49,980税込54,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)14長さ(m)10極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
189,800税込208,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48.6長さ(m)60定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)
98,980税込108,878
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)28長さ(m)20極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
259,800税込285,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)70長さ(m)50極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
139,800税込153,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
129,800税込142,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)36長さ(m)30極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)
79,980税込87,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24長さ(m)20極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
87,980税込96,778
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24.3長さ(m)30定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
86,980税込95,678
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 80m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 80mPROTERIAL(プロテリアル)
109,800税込120,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
199,800税込219,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)60長さ(m)50極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
159,800税込175,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)42長さ(m)30極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 150A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
329,800税込362,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 5P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
189,800税込208,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48長さ(m)30極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 80m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 80mPROTERIAL(プロテリアル)
169,800税込186,780
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 15m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 15mPROTERIAL(プロテリアル)
32,980税込36,278
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
119,800税込131,780
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 45m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 45mPROTERIAL(プロテリアル)
87,980税込96,778
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 15m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 15mPROTERIAL(プロテリアル)
19,980税込21,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 150A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
259,800税込285,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)62長さ(m)30極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 100A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
259,800税込285,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)65長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 45m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 45mPROTERIAL(プロテリアル)
97,980税込107,778
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35.1長さ(m)45定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 80m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 80mPROTERIAL(プロテリアル)
179,800税込197,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)62.4長さ(m)80定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 5P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)
129,800税込142,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)32長さ(m)20極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
76,980税込84,678
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 10m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 10mPROTERIAL(プロテリアル)
39,980税込43,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)12長さ(m)10極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 100m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 100mPROTERIAL(プロテリアル)
219,800税込241,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)100定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 100m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 100mPROTERIAL(プロテリアル)
299,800税込329,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)81長さ(m)100定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 100m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 100mPROTERIAL(プロテリアル)
199,800税込219,780
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 45m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 45mPROTERIAL(プロテリアル)
54,980税込60,478
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
ライティングレール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら