- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- 9ページ目
9ページ目: ライティングレール
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥54,980
税込¥60,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)5.3
長さ(m)15
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)84
長さ(m)60
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(kg)53
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)56
長さ(m)40
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)64.8
長さ(m)80
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)23.4
長さ(m)30
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥64,980
税込¥71,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)36.5
長さ(m)45
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥43,980
税込¥48,378
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24
長さ(m)15
極数5
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥87,980
税込¥96,778
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)78
長さ(m)60
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)5.3
長さ(m)15
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥21,980
税込¥24,178
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)72
長さ(m)60
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)21
長さ(m)15
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥74,980
税込¥82,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)16
長さ(m)10
極数5
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)30
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ銅条
グリーン購入法適合
1本
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(g)103
長さ(m)50
極数4
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)39
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)52
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)35
長さ(m)100
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)15.8
長さ(m)45
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥65,980
税込¥72,578
46日以内出荷
合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
関連資料(1.03MB)
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
関連資料(1MB)
1本
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.07
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.2
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.42
色ブラシホルダ:黒
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×2本
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.55
色ブラシホルダ:黒
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×2本
グリーン購入法適合
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.19
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.05
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)3.5×1本
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.79
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.19
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)2.07
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.05
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)2.09
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.2
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.3
種類屋内仕様
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
76日以内出荷
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.2
種類屋外仕様
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)4.25
種類屋外仕様
グリーン購入法適合
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。