「長さ(m)」から絞り込む
ライティングレール用カバー東芝ライテック翌日出荷から16日以内出荷
ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。
切断加工可能です。
6形アース付レール東芝ライテック当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形L形2回路配線用東芝ライテック6日以内出荷
仕様内部配線組替可能質量(g)275適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15端子構造電源端子:ねじ無し端子、アース端子:ねじ端子定格周囲温度(℃)5~35適合電線Φ1.6、Φ2銅単線専用
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります