- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- レール
- 2ページ目
2ページ目: レール
「長さ(m)」から絞り込む
0.5~0.6未満(9)
0.6~0.7未満(2)
0.7~0.8未満(1)
1.0~1.5未満(37)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(17)
3.0~4.0未満(20)
4.0~5.0未満(5)
10.0以上(79)
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.79
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)3.5×1本
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし
色(本体)ブラック
レール長さ(m)0.5
1個
¥1,138
税込¥1,252
翌々日出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)
定格AC100V 15A 合計1500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.6
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)0.5
1個
¥2,944
税込¥3,238
5日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g)約113
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
色(本体)アイボリー
適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
¥1,044
税込¥1,148
翌々日出荷
。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約0.5
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約780
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約1
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約980
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)548
質量(kg)1.8
高さ(mm)68
奥行(mm)548
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762
塗装色ブラック
適合機種AHシリーズ全機種
材質鉄t2.3
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)
質量(kg)5.1
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類500A 本体
長さ(m)3
定格500A600V
材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(158mm2)
1巻
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400
長さ(mm)1000
カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所
質量(kg)9.3
色アイボリーグレイ
種類本体
定格3P400A300V・E付
1本
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類300A 本体
定格600V 300A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(70mm2)
用途キャンピングカー用
長さ(mm)1540
色ブラック
外形寸法(mm)25×10
電圧(V)DC12
最大電流(A)4まで
取付穴径(Φmm)4
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)18
長さ(m)15
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)14
長さ(m)10
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥49,980
税込¥54,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48.6
長さ(m)60
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥189,800
税込¥208,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)28
長さ(m)20
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥98,980
税込¥108,878
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)70
長さ(m)50
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)46.8
長さ(m)60
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)36
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24
長さ(m)20
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥79,980
税込¥87,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24.3
長さ(m)30
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥87,980
税込¥96,778
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥86,980
税込¥95,678
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)28
長さ(m)80
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)60
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。