324件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
質量(kg)2.15 定格電流(A)60・100 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
61日以内出荷

質量(kg)2.65 定格電流(A)100 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
61日以内出荷

質量(kg)2.35 定格電流(A)60 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
61日以内出荷

質量(kg)0.98 定格(A)60(タンデム) グリーン購入法適合
1個
109,800 税込120,780
欠品中

質量(kg)2.75 定格電流(A)150・200 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
61日以内出荷

質量(kg)2.1 定格電流(A)60・100 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
61日以内出荷

質量(kg)2.52 定格電流(A)150・200 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
61日以内出荷

質量(kg)2.5 定格電流(A)60 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
61日以内出荷

質量(kg)1.5 定格(A)30(タンデム) グリーン購入法適合
1個
129,800 税込142,780
欠品中

質量(kg)0.05 種類1P 30A リード線長さ(mm)500 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
欠品中

質量(kg)0.08 種類1P 60A リード線長さ(mm)500 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
欠品中

質量(kg)0.15 種類1P 100A リード線長さ(mm)500 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
欠品中

質量(kg)0.7 定格(A)30(タンデム) グリーン購入法適合
1個
77,980 税込85,778
欠品中

質量(kg)2.65 定格電流(A)60 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
61日以内出荷

質量(kg)1.25 定格(A)60(タンデム) グリーン購入法適合
1個
149,800 税込164,780
欠品中

質量(kg)2.2 定格電流(A)150・200 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形シースカッター
エコ商品
質量(kg)0.4 グリーン購入法適合
1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷

ライティングバー用抜け止めコンセント
定格125V 15A
1個
844 税込928
翌々日出荷

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)約1.1 色(本体)アイボリー レール長さ(m)1
1個
7,884 税込8,672
翌々日出荷

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)【本体】約1.0 使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)【本体】アイボリー 動作距離(m)【リモコン】約5 レール長さ(m)【本体】0.6
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)約0.9 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.6
1個
4,653 税込5,118
翌々日出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します 材質アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)17 質量(kg)0.1 高さ(mm)12
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)オーデリック 取付レール
用途灯具を直線状に設置する際に使用します 材質アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)17 質量(kg)0.08 高さ(mm)8
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
材質(本体)アルミ 定格電流(A)15 材質(絶縁体)PVC 定格電流(V)125 関連資料(3.66MB)
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 シース色オレンジ(危険色) 材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2) グリーン購入法適合
1巻(20m)ほか
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・100A 質量(kg)8.9 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
47,980 税込52,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)9.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
49,980 税込54,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・30A 質量(kg)9.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
43,980 税込48,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・100A 質量(kg)6.6 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
42,980 税込47,278
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)6.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
46,980 税込51,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・30A 質量(kg)6.7 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
39,980 税込43,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)10 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)15 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)9.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)14.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷