324件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)9 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)5.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)8.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)10 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)5.5 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
35,980 税込39,578
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)40 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)19.7 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
159,800 税込175,780
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)60 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)27.5 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
219,800 税込241,780
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)80 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)37 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
299,800 税込329,780
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)100 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)45 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
359,800 税込395,780
46日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(10m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)8.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
39,980 税込43,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(40m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)33.4 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
169,800 税込186,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(60m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)48.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
239,800 税込263,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・600V・90A 質量(kg)42.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(28mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
179,800 税込197,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間引締碍子 300A用
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)端末引締碍子 300A用
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
31日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
46日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
46日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
46日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
46日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナ 300A用
1個
4,398 税込4,838
31日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
649 税込714
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
31日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷

引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。 工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。 AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)1 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18 フレンジ寸法(mm)Φ150 材質 ホワイト
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ オフホワイト色 幅(mm)39 長さ(mm)1000 高さ(mm)39 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)600まで 取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと) 取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リモコン付ライティングダクトレール
RoHS
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m)約1 本体質量(g)約680 最大消費電力(W)600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20 使用電池単4乾電池×2本(電池別売) コード長さ(cm)約0.6 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m)約1 本体質量(g)約1000 最大消費電力(W)600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95 使用電池単4乾電池×2本(電池別売) アズワン品番65-0528-34 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 1000mm
RoHS
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 ホワイト 長さ(m)1 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 500mm
RoHS
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 長さ(m)0.5 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)切りっぱなしライティングダクトレール1000mm
RoHS
材質 長さ(m)1 本体質量(g)約500 最大消費電力(W)約600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×33×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10 材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 2018年トラスコ掲載ページ3 0881
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10 トラスコ品番835-6342 材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 質量(kg)17.1 定格5P・600V・60A 2018年トラスコ掲載ページ3 0881
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷