レール :「ファクトライン」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
クリームグレイ 仕様4P30A300V・E付 適合規格(PS)E
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 付属品保護キャップ 定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン100本体
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 付属品保護キャップ 定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン400本体
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400 長さ(mm)1000 カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所 質量(kg)9.3 アイボリーグレイ 種類本体 定格3P400A300V・E付
1本
64,980 税込71,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 定格3P200A300V・E付
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドキャップ ホワイト
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
ホワイト 質量(kg)0.006
1個
319 税込351
当日出荷