「色」から絞り込む
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用色クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。色クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
色クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07タイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
色クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05タイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
色クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05タイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
コンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。色クリームグレイ仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04
引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
色クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
薄型のダブルコンセント。<br />正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
色クールホワイト適合2P15A125V 2コ用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
色クールホワイト仕様アース端子付、2P15A125V E付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
『レール用プラグ』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルマリンテック税込¥2,198~¥1,998~
ケーブルマリンテック税込¥1,868¥1,698