リーラーコンセントプラグ :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)800~1800
色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格接地2P15A125V
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V
色白
引張強度N(kgf)50(5)
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V
全長(m)0.8~1.8
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)2.9
定格15A 125V
電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。