絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 色グレー(13)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(13)
ブラック
ブラック(1)
ホワイト
ホワイト(3)
ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
翌日出荷
トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から60日以内出荷
JIS-C-8366に適合
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
ファクトライン20ジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン20ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
トラスコ品番818-5349質量(g)190定格2P20A125V・E付
ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ質量(kg)0.94ブレーカBKW-50S型内蔵
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
種別ファクトライン20質量(kg)0.2ホワイト種類PLCプラグ器具取付台
ファクトライン20用 PLCプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 PLCプラグPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
種別ファクトライン20質量(kg)0.42ホワイト種類PLCプラグ
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
単相電源の取り出しに使用します。
ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン60 本体Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン100 本体Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン30耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30耐震補強金具Panasonic(パナソニック)
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番818-5391質量(g)10
ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30接続部補強金具Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360
モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ質量(kg)0.94定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵

レール用プラグ』には他にこんなカテゴリがあります

ターミナルプラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら