5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(2)
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類モータブレーカ付ターミナルプラグ 定格3P200V・E付 ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン60 本体
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000 質量(kg)9.1 定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン100 本体
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
39,880 税込43,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子 材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0) 定格電圧(V)200 定格電流(A)60 端子ねじM6、アース:M4 適合電線(mm2)14 ブレーカBBWA360S 適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 入数1台 極数(P)3 構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『レール用プラグ』には他にこんなカテゴリがあります