ライティングレール用オプション :「つえ」の検索結果
関連キーワード
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)
耐電圧1600V 1分間
温度上昇55度以下
周囲温度(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)85以下
寿命3000km
速度(集電)0.5m/分~10m/分
仕様(接触圧力)3.92N
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック
定格電圧(V)AC300
温度上昇55℃以下
寿命3000km
使用環境温度(℃)-10~40
使用環境湿度(%)85以下
絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)
速度(m/min)集電速度:0.5~10
耐電圧(V)1600 1分間
ライン中に絶縁区間を設けて回路の分割をするための部品です。絶縁と同時に分割した回路の一方に電源の接続ができます。
トラスコ品番835-6250
長さ(mm)26
幅(mm)98
質量(g)30
定格300V1A
コード長さ(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ3 0879
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
- レール
- レール用プラグ
- ジョインタ(ジョイナ)
- 吊具(フック・ハンガー)
- エンドキャップ
- フィードインキャップ
- ライティングレール用オプション
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。