5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ダクトカバー
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製 クリームグレイ 長さ(m)1
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダクトカバー L=1m ホワイト
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製 質量(kg)0.08 ホワイト
1本
649 税込714
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダクトカバー 1m
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用 材質プラスチック製 長さ(m)1
1本
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分~10m/分 仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック 定格電圧(V)AC300 温度上昇55℃以下 寿命3000km 使用環境温度(℃)-10~40 使用環境湿度(%)85以下 絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min)集電速度:0.5~10 耐電圧(V)1600 1分間
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります