16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)集電アーム 30A
定格電圧(V)600 定格電流(A)30
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

定格電圧(V)1P600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)300
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600V
定格電圧(V)3P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500 アズワン品番64-8485-57
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分~10m/分 仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック 定格電圧(V)AC300 温度上昇55℃以下 寿命3000km 使用環境温度(℃)-10~40 使用環境湿度(%)85以下 絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min)集電速度:0.5~10 耐電圧(V)1600 1分間
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600V
定格電圧(V)600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

定格電圧(V)1P600 定格電流(A)20 リード線長さ(mm)300
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

定格電圧(V)1P600 定格電流(A)30×2 リード線長さ(mm)300
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P60A600V
定格電圧(V)4P・600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P30A600V
定格電圧(V)4P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500 アズワン品番64-8485-58
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P60A600V
定格電圧(V)5P・600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

定格電圧(V)1P600 定格電流(A)20 リード線長さ(mm)300
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600V
定格電圧(V)3P・600 定格電流(A)100 リード線長さ(mm)500
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

定格電圧(V)1P600 定格電流(A)20×2 リード線長さ(mm)300
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P30A600V
定格電圧(V)5P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

定格電圧(V)1P600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)300
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります