ライティングレール用オプション :「c」の検索結果
関連キーワード
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック
定格電圧(V)AC300
温度上昇55℃以下
寿命3000km
使用環境温度(℃)-10~40
使用環境湿度(%)85以下
絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)
速度(m/min)集電速度:0.5~10
耐電圧(V)1600 1分間
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。
幅(mm)56
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
- レール
- レール用プラグ
- ジョインタ(ジョイナ)
- 吊具(フック・ハンガー)
- エンドキャップ
- フィードインキャップ
- ライティングレール用オプション
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。