絞り込み
ブランド
  • 日本製線(7)
  • 日本テレガートナー(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • マーベル(2)
規格
  • CAT6A
  • CAT5(3)
  • CAT5e(73)
  • CAT6(67)
  • CAT7(1)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
5,998税込6,598
1パック(25個)
当日出荷
貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい
規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)5.8~6.3アズワン品番65-2054-14プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
(キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW日本製線
2,498税込2,748
1式
当日出荷
Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格Cat.6A
モジュラーカバー マーベルモジュラーカバーマーベル
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW日本製線
349税込384
1式
予約販売
JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋(100個)
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
RJ45シールドプラグ AWG24-27 日本テレガートナーRJ45シールドプラグ AWG24-27日本テレガートナー
21,980税込24,178
1袋(100個)
8日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグCat.6A対応RJ45シールドプラグ。 多彩なバリエーションのブーツを装着可能。 ケーブル外径7.3mmまで対応した産業用イーサネットに適したコネクタ。 高いコストパフォーマンスを実現。
規格Cat.6A
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用カテゴリー6A性能準拠品シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士をジョイントすることができるストレート接続くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)30×16.7×20材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金規格CAT6A
カテゴリー6Aモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6AモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品S(F)TPケーブルに対応360°方位のシールド保護3ピースタイプ単線・より線共用本体は亜鉛ダイキャスト製ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1式
16日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ 日本製線Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ日本製線
4,298税込4,728
1式
9日以内出荷
Cat6Aパッチパネル対応JJアダプタ
規格Cat6A
Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A STP ローゼットボックスキット日本製線
3,298税込3,628
1式
7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A UTP ローゼットボックスキット日本製線
2,898税込3,188
1式
当日出荷から7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1袋(24個)
23日以内出荷
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途LAN配線に。トラスコ品番392-9002材質ポリカーボネート/メッキリン青銅使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応
シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(10個)
23日以内出荷
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート/メッキリン青銅使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応
STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナーSTX M12-Xコードプラグ日本テレガートナー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
規格Cat.6A
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
(キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW日本製線(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1式
当日出荷
Cat6A STP JISアダプタ キット オフホワイト
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
規格Cat.6A
Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット 日本製線Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット日本製線
59,980税込65,978
1式
7日以内出荷
Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット
規格Cat6A
lan口特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品