絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(141)
  • 日本製線(110)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • エスコ(40)
  • TERADA(寺田電機製作所)(39)
  • サンワサプライ(37)
  • AMPHENOL(37)
  • RS PRO(29)
  • 東名通信工業(27)
  • 関西通信電線(21)
  • コーニング(20)
  • 協和ハーモネット(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • エレコム(12)
  • Sanko IB(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 日本モレックス(molex)(8)
規格
  • CAT3(3)
  • CAT5(5)
  • CAT5e(75)
  • CAT6(69)
  • CAT6A(25)
  • CAT7(1)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)サンワサプライ(8件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネットカテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(50個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用)サンワサプライ
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
LANケーブルテスター_ サンワサプライLANケーブルテスター_サンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
分岐アダプタ サンワダイレクト分岐アダプタサンワダイレクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
LANコネクタ爪折れ修復パーツ 3個入り グレー エスエスエーサービスLANコネクタ爪折れ修復パーツ 3個入り グレーエスエスエーサービス(1件のレビュー)
529税込582
1セット(3個)
当日出荷
LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。 LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。 カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。 ※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ カテゴリー5ePANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(100個)
当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10 - +60使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライRJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライカテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)ほか
当日出荷
種別より線専用
モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(30個)ほか
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
STPコネクタ サンワサプライSTPコネクタサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
かしめ工具 サンワサプライかしめ工具サンワサプライ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-86
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様 AFF WARELANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様AFF WARE
299税込329
1セット(10個)ほか
当日出荷
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
RJ-45コネクタ(より線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線用)サンワサプライ(2件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21
カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネットカテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ協和ハーモネット
819税込901
1個
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ドライバー SCREWFOX フエニックス・コンタクトドライバー SCREWFOXフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156先端寸法(mm)0.4×2.5軸長(mm)75刃形-(マイナス)
モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応エレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)10ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
かしめ工具 サンワサプライかしめ工具サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)エスコ
1,990税込2,189
1袋
当日出荷
仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色アズワン品番64-2268-24
RJ-45プラグ_ツメを復元 サンワサプライRJ-45プラグ_ツメを復元サンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。
対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ サンワダイレクトRJ-45コネクタサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。 単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ入数10個カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロングレー質量(g)18使用温度範囲(℃)-10~60
LANケーブル自作工具キット サンワダイレクトLANケーブル自作工具キットサンワダイレクト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応ブラック適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル使用電池9V乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55保証期間初期不良のみ仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
STRACAP クリアー 協和ハーモネットSTRACAP クリアー協和ハーモネット(1件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)
当日出荷
LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用オリジナル防塵キャップです。プラグのツメをパチン!とロックできるキャビティー構造です。モバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラープラグをやさしくプロテクトし、通信不良を未然に防止することができます。ストラップ付きでプラグからはずしてもなくなりません。
長さ(mm)(輪状)60全長(mm)ナイロン
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
モジュラーブーツ 汎用ゴムカバー/Φ6.7 日本製線モジュラーブーツ 汎用ゴムカバー/Φ6.7日本製線(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱ほか
当日出荷から9日以内出荷
ゴムカバーブーツ
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
ジャック成端ツール 日本製線ジャック成端ツール日本製線
539税込593
1式
当日出荷
日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
...
lan口特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品