絞り込み
ブランド
  • 日本製線(33)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • Sanko IB(3)
  • エレコム(2)
  • マーベル(2)
  • サン電子(1)
  • 東名通信工業(1)
  • 変換名人(1)
規格
  • CAT6
  • CAT3(3)
  • CAT5(5)
  • CAT5e(73)
  • CAT6A(25)
  • CAT7(1)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
3,698税込4,068
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入 エレコムLANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入エレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコムRJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
プラグ LANプラグ(RJ45 CAT6) 変換名人プラグ LANプラグ(RJ45 CAT6)変換名人
899税込989
1袋(50個)
当日出荷
LANケーブル作成部材 CAT6対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー6対応RJ45プラグ
モジュラーカバー マーベルモジュラーカバーマーベル
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム質量(g)49寸法(Φ×mm)28×122
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット規格CAT6付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6質量(g)9
カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラージャクPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格カテゴリ6仕様Cat6 シールドジャック適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mmトラスコ品番475-4565質量(g)13.9
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
16,980税込18,678
1箱
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付日本製線
2,498税込2,748
1式
当日出荷
規格Cat.6
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応1ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
33,980税込37,378
1箱
当日出荷
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)
規格Cat6
(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C6/OW日本製線
1,598税込1,758
1式
9日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
(キット)埋込JISアダプタ C6/UTP/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C6/UTP/OW日本製線
1,298税込1,428
1式
当日出荷
Cat.6 UTP JISアダプタキット オフホワイト
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BL 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BL日本製線
349税込384
1個
10日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 青
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/OW 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/OW日本製線
349税込384
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 オフホワイト
オフホワイト規格Cat.6
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1袋(100個)
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
カテゴリー6ケーブルジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6ケーブルジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー6
(キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6/黒 日本製線(キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6/黒日本製線
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
Cat.6 UTP 1U24ポートパッチパネルキット
規格Cat.6
(キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C6/OW日本製線
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C6/OW日本製線
1,298税込1,428
1式
9日以内出荷
Cat6 JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/DG 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/DG日本製線
349税込384
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 緑
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/OR 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/OR日本製線
349税込384
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 橙
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP日本製線
939税込1,033
1式
当日出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP日本製線
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
LANモジュラジャック(ツールレスタイプ) サン電子LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)サン電子
12,980税込14,278
1セット(10個)
3日以内出荷
仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
付属品IDCキャップ(1個)ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
Cat6 モジュラージャック(ELモジュール) 日本製線Cat6 モジュラージャック(ELモジュール)日本製線
1,298税込1,428
1式
7日以内出荷
Cat6 モジュラージャック(ELモジュール)
規格Cat6
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1袋(25個)
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,498税込8,248
1袋(25個)
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプシールド付
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
CAT6用延長コネクタ 東名通信工業CAT6用延長コネクタ東名通信工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
規格CAT6芯数8極8心
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
lan口特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品