絞り込み
規格
- CAT6
- CAT5e(41)
- CAT6A(9)
- その他(2)
ブランド
- 日本製線(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- Sanko IB(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- サン電子(1)
「規格」から絞り込む
CAT5e(41)
CAT6
CAT6A(9)
その他(2)

カテゴリ6JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。用途JISプレート用ジャックキット付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65規格CAT6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。仕様Cat6 シールドジャック適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mmトラスコ品番475-4565質量(g)13.9規格カテゴリ6
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
カテゴリ6 モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU規格Cat.6
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6
Sanko IB¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット規格Cat.6
LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)
サン電子¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。付属品IDCキャップ(1個)色ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
カテゴリー6A用キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781式6日以内出荷DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781式(10個)6日以内出荷カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781式(10個)6日以内出荷カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU規格Cat.6
カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781式6日以内出荷DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY規格Cat.6
カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781式94日以内出荷DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY規格Cat.6
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6
Sanko IB¥3,698税込¥4,0681式6日以内出荷回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット規格Cat.6
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6
Sanko IB¥1,998税込¥2,1981式6日以内出荷回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット規格Cat.6
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~