LAN製品 :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity シングルポート RJ25 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグが組み込まれた標準コネクタプロファイルです。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック コネクタシステム - ケーブル対基板
仕様●オス/メス:メス●ポート数:1 x 1●極数:6●コード番号:217-5362 アズワン品番65-7503-92
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1 x 1●極数:6●コード番号:217-5361 アズワン品番65-7505-15
1セット(300個)
119,800 税込131,780
欠品中

。Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意。特長と利点。コンパクトな省スペース設計。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。UL94V-0難燃性ハウジング。位置決め及び支持用の基板実装ペグ。用途。このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804 アズワン品番65-7665-88
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4873 アズワン品番65-7712-11
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.29mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:192-0266 アズワン品番65-7653-53
1袋(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337 アズワン品番65-7770-17
1セット(80個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ
仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:スルーホール●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.1mm●幅:13.2mm●深さ:14.6mm●シリーズ番号:215876●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5833 アズワン品番65-7775-33
1セット(800個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310 アズワン品番65-7778-96
1セット(80個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷