LAN製品 :「RJ11 クロス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1 コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ 全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具) 適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具) 質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット) 規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応 ブラック 適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル 使用電池9V乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55 保証期間初期不良のみ 仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
14,980 税込16,478
当日出荷