LAN製品 :「建築用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷