LAN製品 :「ファイバ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番145-4823 形状ストレート 高さ(mm)43.7 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)11.2 横(mm)482.6 ユニット数ラック:1U
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。 LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。 コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。 専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。 OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
79,980 税込87,978
22日以内出荷

パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具 トラスコ品番194-9221 材質ナイロン(グラスファイバ強化) 質量(g)140
1個
579 税込637
当日出荷

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に 仕様ラックユニット数2 トラスコ品番828-6006 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質ABS、PVC、合成樹脂 質量(g)713 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)81 寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9 使用場所屋内 収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本 スリット幅(mm)18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番828-5913 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g)318.7 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)138 寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7 使用場所屋内 収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷