4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番828-5913 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g)318.7 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)138 寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7 使用場所屋内 収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷