部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番252-8456
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
規格Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35
材質(ハウジング)ポリカーボネート
適合ケーブル23~24AWG
適合工具MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)金メッキリン青銅
使用場所屋内
絶縁体外径(mm)0.91~1.07
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e
トラスコ品番469-5178
質量(g)261
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
規格CAT6
仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能
質量(g)8.7
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン
材質ABS、合成樹脂
厚さ(mm)1.0
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2
使用場所屋内
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用
適合ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)278.8
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27.4
ポート数48
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。
使用温度範囲(℃)-10~65
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。
適合ジャック:UTP用モジュラージャック
材質ABS、合成樹脂、C.R.S
幅(mm)482.6
色黒
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用
適合ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)278.8
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27.4
ポート数48
1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。
適合ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)278.8
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27.7
ポート数48
未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。
用途モジュラージャックのダストカバー
材質ABS、合成樹脂
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0
使用場所屋内
質量(g)41
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。
SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル
仕様UL94 HB
材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂
色黒
質量(g)283
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5
使用場所屋内
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
材質ABS、合成樹脂、C.R.S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
色黒
仕様48ポート2U
質量(g)531
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。
幅(mm)482.6
使用温度範囲(℃)-10~65
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。
幅(mm)486.2
質量(g)784
種類1U
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数24
カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
用途CAT6モジュラープラグの部品
種類カテゴリ6
規格UL94V-0
仕様SP688-C用ディバイダー
材質サーモプラスチック
質量(g)199
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへの電話用カラーアイコン
材質ABS、合成樹脂
寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2
厚さ(mm)1.0
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
材質ポリカーボネート/メッキリン青銅
使用温度範囲(℃)-10~75
規格Cat6A
RoHS指令(10物質対応)対応
パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途パッチパネル背面のケーブル整理
色黒
質量(g)874
品名ピボット型ストレインリリーフバー
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)137.2
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
質量(g)9
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。