LAN製品 :「電線 ゲージ」の検索結果

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。 トラスコ品番696-5804 材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー 全長(mm)150 グリーン 切断能力(mm)Φ3.2 適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]]) ストリップ長(mm)5~18
1丁
5,490 税込6,039
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング