LAN製品 :「圧着ダイス」の検索結果
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC
質量(g)304
本体サイズ(mm)25×182×68
関連資料(2.89MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。
本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。
使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220
ケース質量(g)約825(工具含む)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい
RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品)
ラチェット機構で確実に圧着
全長215mmのショートモデル
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
片手で作業ができる
全長(mm)215
質量(g)550
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。