配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能
アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。
受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz
付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)
寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29
質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)
出力電圧23Vp-p
表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯
機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ
使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。