LAN製品 :「fケーブル 1.6」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー5e
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷