RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ケーブルの結線状態は、ケーブル長、結線(ショート・断線・結線ミス)、ペア配線の整合性をチェック可能です。
子機が取り外し可能で敷設済みのケーブルも容易にチェックできます。
プローブでの識別のための信号発生機能(トーンジェネレータ)を内蔵しています。ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
RoHS指令に対応した製品です。
セット内容本体、リモートターミネータ、単四乾電池×4(テスト用)、ケーブル(本製品テスト用)、ポーチ、取扱説明書、保証書
質量(g)106(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×124×31
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)
アズワン品番64-0890-12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。