特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm
適合分電箱:シールド
材質ハウジング主要:PA UL 94 V0
幅(mm)29.5
色黒色
高さ(mm)44
取付方式キャビネット
奥行(mm)42.9
接点360°シールド
深さ(mm)42.9
接続1・2:RJ45
正味質量(g)25
表面接触:ニッケル下地金メッキ
動作温度(℃)-40 ...70
使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1
保護IP65(度合い)
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
LAN製品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。