LAN製品 :「サンソフト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。
シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。
インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
付属品IDCキャップ(1個)
色ホワイト
質量(g)14
定格電圧(V)AC125
耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37
定格電流(A)DC1.5(DC48V)
接触抵抗(mΩ)20以下
絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。