LAN製品 :「つえ」の検索結果
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
関連キーワード
。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814
アズワン品番65-7726-38
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。