5ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
905件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW日本製線
1,098税込1,208
1式
当日出荷
Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
規格Cat.5e
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1袋(25個)
当日出荷
専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠プラグタイプ:8P8C貫通タイプ1ピースタイプ単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
DLCクリップ 100個入り POFCDLCクリップ 100個入りPOFC
14,980税込16,478
1本
当日出荷
1袋100個入り。LCコネクタを2連タイプに変更するためのクリップです。
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白PANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
予約販売
トラスコ品番836-8101
太径用シールドプラグ PANDUIT(パンドウイット)太径用シールドプラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。種類カテゴリ5e、6、6aトラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
モジュラーカバー MPB ユーボンモジュラーカバー MPBユーボン
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
LANケーブル加工用工具(ストリッパー) ユーボンLANケーブル加工用工具(ストリッパー)ユーボン
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
カッター付きUTPケーブルワイヤーストリッパー。
モジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー 協和ハーモネットモジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー協和ハーモネット
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用防塵キャップです。ノートパソコン使用時のモバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラプラグをやさしくプロテクトし通信不良を未然に防止することができます。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6質量(g)9
JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
ジャケットストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャケットストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
全長(mm)110質量(g)38
両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m) Panasonic(パナソニック)両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコRJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズエスコ
660税込726
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバーラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LEDRoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
16,980税込18,678
1箱
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
33,980税込37,378
1箱
当日出荷
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)
規格Cat6
RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付日本製線
2,498税込2,748
1式
予約販売
規格Cat.6
コネクタ取り外し工具 PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917質量(g)231
モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1パック(25個)
当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックスPANDUIT(パンドウイット)
899税込989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に仕様ラックユニット数2トラスコ品番828-6006セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質ABS、PVC、合成樹脂質量(g)713使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)81寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9使用場所屋内収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本スリット幅(mm)18
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタサンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
当日出荷
自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ケーブルの結線状態は、ケーブル長、結線(ショート・断線・結線ミス)、ペア配線の整合性をチェック可能です。 子機が取り外し可能で敷設済みのケーブルも容易にチェックできます。 プローブでの識別のための信号発生機能(トーンジェネレータ)を内蔵しています。ネットワーク工事に欠かせないテスターです。 RoHS指令に対応した製品です。
セット内容本体、リモートターミネータ、単四乾電池×4(テスト用)、ケーブル(本製品テスト用)、ポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)106(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×124×31適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0890-12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書/組立説明書
STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネットSTP用モジュラープラグ単線導体用協和ハーモネット
3,698税込4,068
1パック(10個)
当日出荷
STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
規格カテゴリー5e
モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネットモジュラープラグ 単線導体用 RJ-45協和ハーモネット
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
シールド付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
用途LANケーブルの接続。種類カテゴリー5eトラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニングCat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグコーニング(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1袋(100個)
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47取扱説明書取扱説明書/組立説明書測定距離(m)2~255
光ファイバーケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能
仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
モジュラージャックキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラージャックキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(40本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
659税込725
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。コンデンサ付。梱包数量:内箱50個。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライRJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ネットワーク・テスター Fluke Networksケーブル・ネットワーク・テスターFluke Networks
349,800税込384,780特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6
LAN製品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら