8ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
905件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージプロテクタ サンワサプライサージプロテクタサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(100個)
翌日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付エレコム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1式
当日出荷
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナーSTX M12-Xコードプラグ日本テレガートナー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
電話線モジュラジャック (6極4心) エスコ電話線モジュラジャック (6極4心)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×26×22.7(H)関連資料図面(0.18MB) 仕様(0.26MB)
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー5e準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー5e準拠)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
寸法(mm)14.5(W)×30(D)×16.5(H)
光ケーブル着脱工具 爪切りタイプ エイム電子光ケーブル着脱工具 爪切りタイプエイム電子
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
光ファイバーケーブル着脱工具 爪切りタイプ
適合コネクタSC・LC・MU
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
6極6心延長用コネクタ。ストレート配線。色:クリーム。
クリーム芯数6極6心
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
6極2心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム芯数6極2心
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
規格Cat.5e
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1式
16日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
(キット)パッチパネル 1U24ポート/C5e/黒 日本製線(キット)パッチパネル 1U24ポート/C5e/黒日本製線
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
Cat.5e UTP 1U24ポートパッチパネルキット
規格Cat.5e
(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
(キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C6/OW日本製線
1,298税込1,428
1式
9日以内出荷
Cat6 JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.6
Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ 日本製線Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ日本製線
4,298税込4,728
1式
9日以内出荷
Cat6Aパッチパネル対応JJアダプタ
規格Cat6A
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/PU 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/PU日本製線
369税込406
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 紫
規格Cat.5e
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/GY 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/GY日本製線
369税込406
1式
6日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 灰
規格Cat.6
RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒 日本製線RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒日本製線
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
規格CAT6
モジュラージャック キーリング付 日本製線モジュラージャック キーリング付日本製線
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
モジュラージャック キーリング無 日本製線モジュラージャック キーリング無日本製線
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
モジュラーローゼットボックス 3ポート(深型) 日本製線モジュラーローゼットボックス 3ポート(深型)日本製線
1,598税込1,758
1式
7日以内出荷
モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型日本製線
2,998税込3,298
1式
当日出荷
壁面取付用パッチパネル 12ポート 日本製線壁面取付用パッチパネル 12ポート日本製線
6,298税込6,928
1式
6日以内出荷
Cat.5e UTP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.5e UTP ローゼットボックスキット日本製線
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷から9日以内出荷
Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.5e
Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A STP ローゼットボックスキット日本製線
3,298税込3,628
1式
7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A UTP ローゼットボックスキット日本製線
2,898税込3,188
1式
当日出荷から7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(80g×25個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルマネジメント機能付ガイド 1U TERADA(寺田電機製作所)ケーブルマネジメント機能付ガイド 1UTERADA(寺田電機製作所)
7,298税込8,028
1式
8日以内出荷
光成端箱用オプション品です。
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70寸法(Φ×mm)28×122
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用種類CAT5E/UTP高さ(mm)18.06質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用) ダイヤトレンド防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)ダイヤトレンド
2,530税込2,783
1個
当日出荷
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45オス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと適合ケーブル(Φmm)対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきことケーブル径(Φmm)対応LANケーブル:5.5~7mm
モジュラー圧着工具用替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具用替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
LMJ-8TC用替刃です。
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
ブレイクアウェイアダプタ PANDUIT(パンドウイット)ブレイクアウェイアダプタPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
トラスコ品番114-1012長さ(mm)203.2質量(g)21カテゴリー5e、6、6a
ファイバチェッカー NTTファイバチェッカーNTT
49,980税込54,978
1個
当日出荷
現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
LAN製品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら